Rodamiento de bolas oscilante SKF 1224 M/C3, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 42 mm | Diámetro interior: 120 mm
Rodamientos de bolas a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:1224 M/C3
Rubix:798636053000
EAN:7316570016307




Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : 1224 M/C3
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6813 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 12 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1576,52 € Sin IVA
/ unidad
1907,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días