Rodamiento para husillos de precisión SKF 71934 CD/P4ADGA, Diámetro interior: 170 mm | Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 28 mm
Rodamiento de bolas angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:71934 CD/P4ADGA
Rubix:798789990000
fabricante:86785
EAN:7316577664303




Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 71934 CD/P4ADGA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5550 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71934 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 212000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 212000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5729,61 € Sin IVA
/ unidad
6932,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días