Rodamiento para husillos de precisión RHP 7911CTRDULP3, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 26 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7911CTRDULP3
Rubix:007911737009
fabricante:7911CTRDULP3 R
EAN:00029176619427


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7911CTRDULP3
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 360 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7911c |
| Material | chrome bearing steel (standard rolling bearing steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.36 kg |
| Precisión | p3 (dimensional accuracy p4, running accuracy p2) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,64 € Sin IVA
/ unidad
296,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días