Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7005-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:HCS7005-C-T-P4S-UL
Rubix:798031430000
fabricante:0191800800000
EAN:4012801482998
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HCS7005-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo HCS70..-C, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 15°, con bolas de cerámica, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto95 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Seriehcs70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r2810 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,14 Sin IVA
/ unidad
694,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas