Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7005-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:HCS7005-E-T-P4S-UL
Rubix:798493236000
fabricante:0191801010000
EAN:4012801483025


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : HCS7005-E-T-P4S-UL
Rodamientos para husillos HCS70..-E ajustados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas cerámicas, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HCS70..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de presión α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hcs70..-e-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,14 € Sin IVA
/ unidad
694,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días