Rodamiento para husillos de precisión RHP T7009SCTDULP2, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:T7009SCTDULP2
Rubix:007009819009
fabricante:T7009SCTDULP2 R
EAN:00747023120789


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : T7009SCTDULP2
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 392 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | iso series 10 (70**) |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to bs970:534a99/535a99 or sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.238 kg |
| Precisión | p2 (abec 9 / iso class 2) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 24400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
826,36 € Sin IVA
/ unidad
999,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días