Rodamiento de bolas ranurado SNR 6010ZZ, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 50 mm
SNR - Rodamiento rígido de bolas - 6010.ZZ
Ver información técnicaReferencias
SNR:6010ZZ
Rubix:006010060106
fabricante:6010ZZ
EAN:3413520114848




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6010 ZZ
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8800 rpm |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21800 N |
| Peso | 0.249 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,31 € Sin IVA
/ unidad
24,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días