Referencias
INA:NKX25-Z-XL
Rubix:798145451000
fabricante:0507475840000
EAN:4012802702941


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NKX 25 Z XL
Needle roller/axial ball bearings NKX..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication
Cualidades
Huella radial extremadamente pequeña. Soporta elevadas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Serie X-Life (XL), pistas de rodadura optimizadas. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 132 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | una obturación metálica |
| Serie | nkx..-z-xl |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21300 N |
| Carga estática básica, axial - C0a | 37500 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 19600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,64 € Sin IVA
/ unidad
98,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días