NKX 60

Rodamientos de agujas/axiales de bolas combinados

Ver información técnica

Referencias

SKF:NKX 60
Rubix:798796355000
fabricante:14432
EAN:7316577014788
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKX 60


Estos rodamientos están formados por un rodamiento de agujas radial combinado con un rodamiento axial de bolas. Juntos, pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. Además, pueden funcionar a velocidades relativamente altas. Su baja sección transversal hace que los rodamientos sean especialmente adecuados para aplicaciones en las que otros tipos de disposiciones de rodamientos de fijación ocupan demasiado espacio.

Cualidades

- Acomodan cargas radiales y axiales en una dirección
- Alta capacidad de carga
- Capacidad de velocidad relativamente alta
- Sección transversal baja
- Diseño no separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x85x85 mm
Peso neto440 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serienkx
Velocidad límite5000 rpm
Número de filas1
254,95 € Sin IVA
/ unidad
308,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días