Referencias
SKF:NKX 70
Rubix:798796353000
fabricante:14434
EAN:7316577106704


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : NKX 70
Estos rodamientos están formados por un rodamiento de agujas radial combinado con un rodamiento axial de bolas. Juntos, pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. Además, pueden funcionar a velocidades relativamente altas. Su baja sección transversal hace que los rodamientos sean especialmente adecuados para aplicaciones en las que otros tipos de disposiciones de rodamientos de fijación ocupan demasiado espacio.
Cualidades
- Acomodan cargas radiales y axiales en una dirección
- Alta capacidad de carga
- Capacidad de velocidad relativamente alta
- Sección transversal baja
- Diseño no separable
- Alta capacidad de carga
- Capacidad de velocidad relativamente alta
- Sección transversal baja
- Diseño no separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x85x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 560 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | nkx |
| Velocidad límite | 4500 rpm |
| Número de filas | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,12 € Sin IVA
/ unidad
382,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días