Referencias
INA:AXW17
Rubix:798032102000
fabricante:0001616320000
EAN:4012802127089


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Anchura | 3.2 mm |
Detalles de producto : AXW17
Rodamientos de rodillos axiales, dirección única, AXK con arandela de rodamiento axial.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x33x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Anchura | 3.2 mm |
| Serie | axw |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,46 € Sin IVA
/ unidad
16,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días