Rodamiento con cuatro caminos de rodadura FAG QJ310-XL-MPA-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 27 mm

Rodamiento con cuatro puntos de contacto

Ver información técnica
Referencias
FAG:QJ310-XL-MPA-C3
Rubix:295310003008
fabricante:0167425400030
EAN:4012801268080
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : QJ310-XL-MPA-C3


Cojinete de cuatro puntos de contacto QJ3..-XL-MPA, X-life, jaula de latón macizo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x110x110 mm
Peso neto1390 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia5400 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr115000 N
Carga estática básica, radial - C0r92000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,60 Sin IVA
/ unidad
312,91 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas