Rodamiento con cuatro caminos de rodadura FAG QJ232-N2-MPA-C3, Diámetro exterior: 290 mm | Diámetro interior: 160 mm | Anchura: 48 mm

Rodamiento con cuatro puntos de contacto

Ver información técnica

Referencias

FAG:QJ232-N2-MPA-C3
Rubix:295232003008
fabricante:0192614030030
EAN:4012801593649
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : QJ232-N2-MPA-C3


Rodamiento de cuatro puntos de contacto QJ2..-N2, dimensiones según DIN 628-4, desmontable, con anillo interior partido, dos ranuras de tope
Cojinete de contacto de cuatro puntos QJ2..-N2-MPA, ranuras de retención, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Peso neto15300 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia2200 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr370000 N
Carga estática básica, radial - C0r530000 N
2684,05 Sin IVA
/ unidad
3247,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas