Rodamiento con cuatro caminos de rodadura INA CSXD090-HLE, Diámetro exterior: 254 mm | Diámetro interior: 228.6 mm | Anchura: 12.7 mm
Rodamiento con cuatro puntos de contacto
Ver información técnicaReferencias
INA:CSXD090-HLE
Rubix:798076808000
fabricante:0028303020000
EAN:4054362039419


Resumen técnico
| Diámetro interior | 228.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 254 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : CSXD 090 HLE
Cojinete de contacto de cuatro puntos, Rodamiento de sección delgada CSXD, jaula de chapa de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 780 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 228.6 mm |
| Diámetro exterior | 254 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21800 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3639,36 € Sin IVA
/ unidad
4403,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días