Rodamiento con cuatro caminos de rodadura FAG QJ315-XL-N2-MPA, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 37 mm
Rodamiento con cuatro puntos de contacto
Ver información técnicaReferencias
FAG:QJ315-XL-N2-MPA
Rubix:295315000008
fabricante:0167426050000
EAN:4012801237895


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : QJ315-XL-N2-MPA
Cojinete de contacto de cuatro puntos QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, ranuras de sujeción, jaula de latón sólido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3950 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3900 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 229000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 204000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,20 € Sin IVA
/ unidad
711,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días