NUP307EW

Rodamiento cilíndrico de rodillos NUP3

Ver información técnica

Referencias

NSK:NUP307EW
Rubix:270307010002
fabricante:NUP307EW N
EAN:00029176071324
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP307EW


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas de rodadura y son particularmente adecuados para aplicaciones a altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SKF de una sola hilera NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto520 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
80,23 € Sin IVA
/ unidad
97,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días