NU2332-E-M1A-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU2332-E-M1A-C3
Rubix:798877303000
fabricante:0192456530030
EAN:4012801024457
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura114 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2332-E-M1A-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)114x340x340 mm
Peso neto53000 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura114 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia1350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1800000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1300000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6984,08 Sin IVA
/ unidad
8450,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días