NU2216ET

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica
Referencias
NSK:NU2216ET
Rubix:262216030002
fabricante:NU2216ET N
EAN:00029176403163
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2216ET


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto1960 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,01 Sin IVA
/ unidad
194,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días