Referencias
FAG:29436-E1-XL
Rubix:798768792000
fabricante:0390005240000
EAN:4012802190632


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 109 mm |
Detalles de producto : 29436-E1-XL
Rodamiento axial oscilante de rodillos 294..-E1-XL, sin anillo lateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 109 mm |
| Velocidad de referencia | 940 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 7700000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 2850000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6513,07 € Sin IVA
/ unidad
7880,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días