Referencias
Ref. sustituida:29264-E-MB
FAG:29264-E1-MB
Rubix:798030858000
fabricante:0389995010000
EAN:4012802189612


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 73 mm |
Detalles de producto : 29264-E1-MB
Rodamiento axial oscilante de rodillos 292..-E1-MB, con anillo de brida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31840 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 780 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 6500000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 1410000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13.019,54 € Sin IVA
/ unidad
15.753,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días