29336E

Rodamiento axial oscilante de rodillos 29..E

Ver información técnica

Referencias

NSK:29336E
Rubix:798400677000
fabricante:29336E N
EAN:00029176102325
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 29336E


Los rodamientos axiales de rodillos autoalineables tienen una pista de rodadura esférica hueca en la pista exterior, y los cuerpos rodantes en forma de tonel están dispuestos en hilera en ángulo con respecto al eje del rodamiento. Además de cargas axiales muy elevadas, estos rodamientos también absorben cargas radiales considerables. Debido al diseño de los cuerpos rodantes, los rodamientos axiales de rodillos autoalineables pueden compensar desalineaciones y curvas onduladas y son adecuados para funcionar a velocidades moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto19000 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura73 mm
2082,51 € Sin IVA
/ unidad
2519,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días