29420 E

Rodamientos axiales de rodillos a rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:29420 E
Rubix:029420300010
fabricante:37010
EAN:7316576609077
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 29420 E


Los rodamientos axiales de rodillos a rótula admiten cargas axiales muy pesadas y cargas radiales considerables. Tienen la mayor capacidad de carga de todos los rodamientos axiales, lo que permite crear disposiciones de rodamientos compactas y de alta densidad de potencia. Al combinar dos o más rodamientos axiales de rodillos a rótula, es posible crear una disposición de rodamientos que sea autoalineable, que permita la desalineación del eje, o muy rígida.

Cualidades

- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)67x210x210 mm
Peso neto10114 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura67 mm
Materialbearing steel
1684,42 Sin IVA
/ unidad
2038,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días