Referencias
SKF:29416 E
Rubix:029416000010
fabricante:37007
EAN:7316576609053


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 54 mm |
Detalles de producto : 29416 E W33
Los rodamientos axiales de rodillos a rótula admiten cargas axiales muy pesadas y cargas radiales considerables. Tienen la mayor capacidad de carga de todos los rodamientos axiales, lo que permite crear disposiciones de rodamientos compactas y de alta densidad de potencia. Al combinar dos o más rodamientos axiales de rodillos a rótula, es posible crear una disposición de rodamientos que sea autoalineable, que permita la desalineación del eje, o muy rígida.
Cualidades
- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5504 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 54 mm |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1191,91 € Sin IVA
/ unidad
1442,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días