Referencias
SKF:29426 E
Rubix:029426000010
fabricante:37015
EAN:7316576609107


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 85 mm |
Documentos
Detalles de producto : 29426 E
Los rodamientos axiales de rodillos a rótula admiten cargas axiales muy pesadas y cargas radiales considerables. Tienen la mayor capacidad de carga de todos los rodamientos axiales, lo que permite crear disposiciones de rodamientos compactas y de alta densidad de potencia. Al combinar dos o más rodamientos axiales de rodillos a rótula, es posible crear una disposición de rodamientos que sea autoalineable, que permita la desalineación del eje, o muy rígida.
Cualidades
- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x270x270 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21352 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 85 mm |
| Material | sheet metal (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1300 rpm |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2642,06 € Sin IVA
/ unidad
3196,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días