29326 E

Rodamientos axiales de rodillos a rótula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:29326 E
Rubix:029326300010
fabricante:36968
EAN:7316576608940
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 29326 E


Los rodamientos axiales de rodillos a rótula admiten cargas axiales muy pesadas y cargas radiales considerables. Tienen la mayor capacidad de carga de todos los rodamientos axiales, lo que permite crear disposiciones de rodamientos compactas y de alta densidad de potencia. Al combinar dos o más rodamientos axiales de rodillos a rótula, es posible crear una disposición de rodamientos que sea autoalineable, que permita la desalineación del eje, o muy rígida.

Cualidades

- Gran capacidad de carga
- Pueden soportar cargas combinadas
- Permiten la desalineación o crean disposiciones de rodamientos muy rígidas
- Larga vida útil y baja fricción
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x225x225 mm
Peso neto8791 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura58 mm
Materialsheet metal (cage)
Jaulaacero
Velocidad de referencia1600 rpm
Velocidad límite2600 rpm
1620,42 Sin IVA
/ unidad
1960,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días