81130-TV

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:81130-TV
Rubix:822413000022
fabricante:0000565020000
EAN:4012802030884
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 81130-TV


Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x190x190 mm
Peso neto2200 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura31 mm
Carga dinámica básica, axial - Ca270000 N
Serie811
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia660 rpm
Velocidad límite1690 rpm
Carga estática básica, axial - C0a1020000 N
774,62 € Sin IVA
/ unidad
937,29 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días