Referencias
INA:K81140-M/+6-8
Rubix:798067267000
fabricante:0005074661561
EAN:4047643148290


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : K81140-M/+6-8
Corona axial de rodillos cil -CL K811..-M, de una hilera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x250x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1930 g |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 390000 N |
| Serie | k811..-m |
| Velocidad de referencia | 550 rpm |
| Velocidad límite | 1280 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 1550000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
755,16 € Sin IVA
/ unidad
913,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días