Rodamiento de bolas de contacto angular RHP BSB035072QUHP3, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:BSB035072QUHP3
Rubix:035072400009
fabricante:BSB035072QUHP3 RR SRIY5

Detalles de producto : BSB035072QUHP3
Rodamientos de bolas de contacto angular para apoyo en husillos de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1160 g |
|---|---|
| Anchura | 15 mm |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
