Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3201-2RS, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 15.9 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:3201-2RS
Rubix:003201040022
fabricante:0009289920000
EAN:4054365727856
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura15.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3201 2RS


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-B-2RS-TVH, de dos hileras, 1 anillo interior

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura15.9 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie32..
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,34 Sin IVA
/ unidad
80,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas