Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9330WICRDUL, Diámetro interior: 150 mm | Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 28 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9330WICRDUL
Rubix:798395435000
EAN:0087796145191




Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 2MM9330WICRDUL
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) Fafnir
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) Fafnir
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 2mm9300wi |
| Material | steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 2.61 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 119200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 130800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5200,51 € Sin IVA
/ unidad
6292,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días