Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 3303B-2RSTNC3, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 22.2 mm

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Doble Hilera NSK: Serie 3303

Ver información técnica
Referencias
NSK:3303B-2RSTNC3
Rubix:003303043002
fabricante:3303B-2RSTNC3 N
EAN:00029176422300
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura22.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3303 2RS C3


NSK ofrece una de las gamas más completas de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales

Cualidades

Acero de Alta Calidad - Acero ultra limpio para alargar la vida del rodamiento hasta un 80%
Tecnología Avanzada de Grasa - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de Alto Grado - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Guías de rodadura súper acabadas - Especialmente afiladas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de Contacto - Se ofrecen en ángulos de 25 y 32 grados
Sellados Patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los ambientes más duros
Jaulas - Disponibles en una gama de poliamida, de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

comúnmente utilizados en bombas, compresores, cajas de engranajes helicoidales y motores en los que la rigidez es importante

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura22.2 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie3303..
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia10000 rpm
Velocidad límite15000 rpm
Ángulo25 °
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r12500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,97 Sin IVA
/ unidad
59,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas