Rodamiento de bolas de contacto angular NTN 7310BG, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 27 mm

NTN - Rodamientos de bolas de contacto angular - 7310BG

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:7310BG
Rubix:799225891000
EAN:4547359450651
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 7310BG


Rodamientos de bolas de contacto angular, jaula de acero prensado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x110x27 mm
Peso neto1130 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7300
Materialacero
Jaulaacero
Ángulo40 °
Carga estática básica, radial - C0r48500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr75500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,28 Sin IVA
/ unidad
225,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas