Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7215-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7215-B-XL-TVP
Rubix:007215002008
fabricante:0167254410000
EAN:4012801013512
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7215-B-XL-TVP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto1160 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite6900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r62000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr73000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,65 Sin IVA
/ unidad
213,75 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas