Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7206-B-XL-JP, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7206-B-XL-JP
Rubix:798401979000
fabricante:0191145910000
EAN:4026677046215


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 7206-B-XL-JP
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-JP, de una hilera, X-life, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 203 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 11200 rpm |
| Velocidad límite | 15800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,59 € Sin IVA
/ unidad
57,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días