Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS71920-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:HSS71920-E-T-P4S-UL
Rubix:799048269000
fabricante:0191860700000
EAN:4012801737838


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : HSS71920-E-T-P4S-UL
Los Rodamientos X-life ultra han sido diseñados para satisfacer las máximas exigencias de velocidad y carga. Son rodamientos híbridos con anillos fabricados con Cronidur 30, un acero inoxidable con alto contenido en nitrógeno. En comparación con el acero para rodamientos convencional 100Cr6, Cronidur 30 presenta una estructura sustancialmente más fina, lo que garantiza un funcionamiento más frío y una mayor presión de contacto admisible. Las pruebas de vida a la fatiga del material superaron en tal medida los valores calculados que puede considerarse prácticamente a prueba de fallos en el campo de aplicación. En condiciones de fricción mixta, este acero también duró hasta 10 veces más que el material estándar 100Cr6. Asimismo, este acero es significativamente superior a los aceros convencionales para rodamientos en cuanto a resistencia a la compresión hertziana, resistencia a la corrosión y dureza en caliente. En comparación con los rodamientos convencionales, la mayor vida útil de los rodamientos X-life ultra contribuye enormemente a reducir los costes del sistema. En principio, todos los diseños de rodamientos para husillos están disponibles como rodamientos X-life ultra. Para aprovechar al máximo la capacidad de rendimiento de los rodamientos X-life ultra, la estructura que rodea al rodamiento debe diseñarse adecuadamente.
Rodamientos para cabezales HSS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 851 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hss719..-e-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 22100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1274,45 € Sin IVA
/ unidad
1542,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días