Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS7003-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:HSS7003-E-T-P4S-UL
Rubix:798400982000
fabricante:0191848830000
EAN:4012801616454


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : HSS7003-E-T-P4S-UL
Rodamientos para husillos HSS70... -E, curvados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HSS70..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hss70..-e-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1520 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3350 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,75 € Sin IVA
/ unidad
354,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días