Rodamiento para husillos de precisión RHP 7009A5TRDUMP3, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 32 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7009A5TRDUMP3
Rubix:007009737009
fabricante:7009A5TRDUMP3 R
EAN:00029176618260


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 7009A5TRDUMP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 478 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series |
| Material | suj2 (bearing steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.25 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 18300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,01 € Sin IVA
/ unidad
267,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días