Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS7012-C-T-P4S-UM, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:HSS7012-C-T-P4S-UM
Rubix:798184132000
fabricante:0387933930000
EAN:4026677681294


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : HSS7012-C-T-P4S-UM
Rodamientos para husillos HSS70..-C ajustados, por parejas o juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HSS70..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 433 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hss70..-c-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,41 € Sin IVA
/ unidad
777,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días