Rodamiento para husillos de precisión RHP 6012TCG12P4, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm
Rodamiento para husillos de precisión RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:6012TCG12P4
Rubix:006012020009
fabricante:6012TCG12P4 N
EAN:00029176624513


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6012TCG12P4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 411 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,27 € Sin IVA
/ unidad
319,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días