Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS7001-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:HSS7001-C-T-P4S-UL
Rubix:798402033000
fabricante:0191848160000
EAN:4012801616430
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HSS7001-C-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos HSS70..-C ajustados, por parejas o juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HSS70..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntaabierto
Seriehss70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r960 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2450 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,26 Sin IVA
/ unidad
336,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas