Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS71922-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:HCS71922-C-T-P4S-UL
Rubix:798493286000
fabricante:0384667240000
EAN:4012801734561
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HCS71922-C-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales HCS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto845 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Seriehcs719..-c-t-p4s
Materialceramic (balls);laminated fabric (cage)
Carga estática básica, radial - C0r30500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr24100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3469,54 Sin IVA
/ unidad
4198,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas