Rodamiento para husillos de precisión SKF 71917 ACD/P4ADGA, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 18 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71917 ACD/P4ADGA
Rubix:798790002000
fabricante:86677
EAN:7316577122490


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 71917 ACD/P4ADGA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinable universalmente
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinable universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1045 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71917 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 71500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 71500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1707,57 € Sin IVA
/ unidad
2066,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días