Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS71920-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:HCS71920-C-T-P4S-UL
Rubix:798493289000
fabricante:0384666940000
EAN:4012801734523
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HCS71920-C-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales HCS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto808 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Seriehcs719..-c-t-p4s
Materialsteel
Carga estática básica, radial - C0r25000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20200 N
2379,25 Sin IVA
/ unidad
2878,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas