Rodamiento para husillos de precisión RHP T7009SCTDULP3, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:T7009SCTDULP3
Rubix:007109711009
fabricante:T7009SCTDULP3 R
EAN:00747023105953


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : T7009SCTDULP3
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 392 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | ultra series |
| Jaula | poliamida |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
590,27 € Sin IVA
/ unidad
714,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días