Rodamiento para husillos de precisión SKF 71904 ACDGB/P4A, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 9 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:71904 ACDGB/P4A
Rubix:798792336000
fabricante:86419
EAN:7316570608649
SKF BEARING 71904 ACDGB/P4A
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71904 ACDGB/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y exterior desplazadas una respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para acomodar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de soportar carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta al incrementarse el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x37x37 mm
Peso neto36 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Serie71904
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r3050 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5720 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,25 Sin IVA
/ unidad
349,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas