Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS71917-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:HCS71917-C-T-P4S-UL
Rubix:798493282000
fabricante:0384665970000
EAN:4012801734370
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HCS71917-C-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales HCS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto536 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Seriehcs719..-c-t-p4s
Materialsteel
Carga estática básica, radial - C0r18000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1768,93 Sin IVA
/ unidad
2140,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas