Rodamiento para husillos de precisión RHP 7306ETSULP4, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm
Spindle bearing kit
Ver información técnicaReferencias
RHP:7306ETSULP4
Rubix:007306614009
fabricante:7306ETSULP4 R
EAN:00747023096480


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 7306 ETSUL P4
Spindle bearing set (Set=2 pieces) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 348 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7300 series |
| Material | bearing steel (nsk z steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.354 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,74 € Sin IVA
/ unidad
183,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días