Rodamiento para husillos de precisión FAG XCS71911-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 13 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:XCS71911-E-T-P4S-UL
Rubix:798124834000
fabricante:0387174920000
EAN:4026677557643


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : XCS71911-E-T-P4S-UL
Rodamientos de husillo XCS719..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, sello de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas, con anillos Cronidur.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 190 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | xcs719..-e-t-p4s |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1996,49 € Sin IVA
/ unidad
2415,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días