Rodamiento para husillos de precisión RHP 7208A5TRDULP4, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 36 mm
Juego de rodamientos del husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7208A5TRDULP4
Rubix:007208734009
fabricante:7208A5TRDULP4 R
EAN:00747023140404


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 7208A5TRDULP4
Juego de rodamientos del husillo (set=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 734 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 series (super precision angular contact) |
| Material | acero para rodamientos (suj2 / acero para rodamientos de alto carbono y cromo) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.724 kg |
| Precisión | p4 (clase iso 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 36500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,56 € Sin IVA
/ unidad
293,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días