Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS7000-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:HSS7000-C-T-P4S-UL
Rubix:798402047000
fabricante:0191847940000
EAN:4012801991216

Detalles de producto : HSS7000-C-T-P4S-UL
Rodamientos para husillos HSS70..-C ajustados, por parejas o juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HSS70..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hss70..-c-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 940 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2470 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,18 € Sin IVA
/ unidad
332,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días